Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 6 x 80 DIN 603 m.Vierkantansatz A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 6 x 80 DIN 603 m.Vierkantansatz A 4
Flachrundschraube M 6 x 80 DIN 603 m.Vierkantansatz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350405
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006039440060080
EAN/GTIN:
     4043952125397
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M6x 80 A 4 10 Stück DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.944
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006039440060080
Werksnummer:
8000160468
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020600
Gewicht brutto Kg:
0,020600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 80
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1259*
€ 0,1826*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1277*
€ 0,1936*
7 Tage
400
10
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,2085*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1699*
€ 0,2299*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,2174*
€ 0,2895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.