Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6039440060080
EAN/GTIN:
     4043952125397
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.944
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1259*
€ 0,1826*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1277*
€ 0,1936*
7 Tage
400
10
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,2085*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1699*
€ 0,2299*
6 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,2174*
€ 0,2895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.