Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 8X90 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 8x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 8X90 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 8X90 A2
EAN/GTIN:
     4043952107584
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 90 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 90.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
90.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
712
10
€ 4,30*
ab € 0,1286*
€ 0,2004*
Lager 8670
520
10
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,2065*
2 Tage
364
10
€ 5,59*
ab € 0,1431*
€ 0,2101*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,1733*
€ 0,2433*
6 Tage
520
10
€ 5,99*
ab € 0,2181*
€ 0,3202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.