Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 8 x 90 DIN 571 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 8 x 90 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 8 x 90 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352087
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719200080090
EAN/GTIN:
     4043952107584
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 8x 90 A 2 10 Stück DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719200080090
Werksnummer:
8000158987
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029400
Gewicht brutto Kg:
0,029400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 90
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
742
10
€ 4,30*
ab € 0,1286*
€ 0,2034*
7 Tage
520
10
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,2095*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,1733*
€ 0,2533*
Lager 1955
530
10
€ 5,99*
ab € 0,2181*
€ 0,3202*
8 Tage
371
10
€ 5,59*
ab € 0,2242*
€ 0,3242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.