Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 8x 90 A 2 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719200080090
EAN/GTIN:
     4043952107584
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 90 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.920 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
712
10
€ 4,30*
ab € 0,1286*
€ 0,2004*
6 Tage
520
10
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,2065*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,1733*
€ 0,2533*
6 Tage
520
10
€ 5,99*
ab € 0,2181*
€ 0,3202*
Lager 4BULW
364
10
€ 5,59*
ab € 0,2242*
€ 0,3242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2842*
€ 0,3382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.