Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN3570 A 120/NW100 A4 Rundstahlbügel, Form A, Edelstahl, A 120 / NW 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D03570_AK.JPG
D03570_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN3570 A 120/NW100 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN3570 A 120/NW100 A4
EAN/GTIN:
     4043952396612
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 120 / NW 100 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 120.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 3570 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
3570
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 4,30*
ab € 6,495*
€ 9,7134*
Lager 8670
84
3
€ 4,90*
ab € 7,0325*
€ 9,8225*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,5893*
€ 10,2781*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,494*
€ 11,794*
5 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 10,0036*
€ 13,9527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,8225*
€ 11,68878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3825*
€ 11,16518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0225*
€ 10,73678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6925*
€ 10,34408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0325*
€ 8,36868
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,4675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.