Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter A 4
Rundstahlbügel A 120 / NW 100 DIN 3570 o.Mutter A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383859
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035709411200000
EAN/GTIN:
     4043952396612
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 120/NW 100 A 4 1 Stück DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 120 / NW 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.941
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035709411200000
Werksnummer:
8000189434
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,534000
Gewicht brutto Kg:
0,534000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 120 / NW 100
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
89
3
€ 4,90*
ab € 7,0225*
€ 9,7725*
5 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 6,485*
€ 9,8234*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,5793*
€ 10,3881*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,454*
€ 11,914*
Lager 1955
124
1
€ 5,99*
ab € 10,0336*
€ 14,0627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,0627*
€ 16,73461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7631*
€ 16,37809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0436*
€ 15,52188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4836*
€ 14,85548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0436*
€ 14,33188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0336*
€ 11,93998
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.