Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=20±0,3, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8670-480K0493.4120X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157899
EAN/GTIN:
     4059245195138
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt Technische Eigenschaften: Benennung: Vierkantrohr Bezeichnung: 20 x 20 x 1 D1=Außendurchmesser: 20 ±0,3 D2: 18 L max.: 5000 L=Länge: 2000 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt Stahlschlüssel Grundkörper: 1.0037
Weitere Informationen:
Benennung:
Vierkantrohr
Bezeichnung:
20 x 20 x 1
D1=Außendurchmesser:
20 ±0,3
D2:
18
L max.:
5000
L=Länge:
2000
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Weitere Suchbegriffe: Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, Vierkantstahlrohr, vierkantrohr 20x20x1, stahl rohr, quadratrohre stahl, 480K0493.4120X2000, K0493.4120X2000, 157899
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 23,81*
€ 26,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 30,64*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 30,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,77*
€ 32,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.