Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=20±0,3, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.4120X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.4120X2000
EAN/GTIN:
     4059245195138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
L=Länge:
2000
D1=Außendurchmesser:
20 ±0,3
Bezeichnung:
20 x 20 x 1
D2:
18
Gewicht in kg (ERP):
1.7000
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Vierkantrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.