| | | | |
Bild | | | | Bestellen |
|
|
VIERKANTROHR D1=20±0,3, L=1000, STAHL 1.0037 VERZINKT (3 Angebote) Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abge... |
Heinrich Kipp Werk K0493.4120X1000 |
ab € 11,93* pro Stück |
|
|
VIERKANTROHR D1=20±0,3, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT (4 Angebote) Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abge... |
Heinrich Kipp Werk K0493.4120X2000 |
ab € 23,81* pro Stück |
|
|
VIERKANTROHR D1=20±0,3, L=500, STAHL 1.0037 VERZINKT (3 Angebote) Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abge... |
Heinrich Kipp Werk K0493.4120X500 |
ab € 5,96* pro Stück |
|
|
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm (11 Angebote) Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm |
Alberts Deutschland 473532 |
ab € 4,02* pro Stück |
|
|
29050-4120X1000 29050-4120X1000 Vierkantrohr (2 Angebote) · Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt · Werkstoff: Stahl oder Aluminium · Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. ... |
norelem Normelemente 29050-4120X1000 |
ab € 12,80* pro Stück |
|
|
29050-4120X2000 29050-4120X2000 Vierkantrohr (2 Angebote) · Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt · Werkstoff: Stahl oder Aluminium · Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. ... |
norelem Normelemente 29050-4120X2000 |
ab € 25,60* pro Stück |
|
|
29050-4120X500 29050-4120X500 Vierkantrohr (2 Angebote) · Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt · Werkstoff: Stahl oder Aluminium · Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. ... |
norelem Normelemente 29050-4120X500 |
ab € 6,42* pro Stück |
|