Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESPINDEL FÜR GELENKFÜßE M10X45, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_27810Anwb1-500.jpg
img_27810Anwb1-500.jpg
img_Z27810-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0421.100452
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     155821
EAN/GTIN:
     4059245185214
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gelenkfuß-gewindespindel m10
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0421.060151 K0421.060151 und K0415.1030 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0421.060151 und K0415.1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für Gelenkfüße Belastbarkeit max. kN: 4,7 Benennung: Gewindespindel D1=Gewinde: M10 L=Gewindelänge: 45 L1: 7,5 L3: 42 Material Grundkörper: Edelstahl SW: 14
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Gelenkfüße
Belastbarkeit max. kN:
4,7
Benennung:
Gewindespindel
D1=Gewinde:
M10
L=Gewindelänge:
45
L1:
7,5
L3:
42
Material Grundkörper:
Edelstahl
SW:
14
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß- gewindespindel, K0421.100452, 480K0421.100452, 155821
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
251
1
€ 8,50*
ab € 2,81*
€ 3,31*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 4,17*
8 Tage
202
1
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.