Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel zu Gelenkfuss M 10 X 45 mm Nirosta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spindel zu Gelenkfuss M 10 X 45 mm Nirosta
Spindel zu Gelenkfuss M 10 X 45 mm Nirosta
Spindel zu Gelenkfuss M 10 X 45 mm Nirosta
Artikel-Nr.:
     214I-1562590425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816908242
EAN/GTIN:
     4059245185214
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gelenkfuß-gewindespindel m10
Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl Die Gelenkfüße besitzen unabhängig von Teller- oder Gewindespindelgröße immer eine Mindesthöhe von H = 22,5 mm. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich somit aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskantes + 25 mm (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm) Material: • Nirosta 1.4305 • Nirosta blank
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Gewinde:
M10
Gewindelänge L:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß- gewindespindel, 1562590425, 62590425
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
251
1
€ 8,50*
ab € 2,81*
€ 3,31*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 4,17*
Lager 214
202
1
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.