Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:A GEWINDESTIFT MIT SCHLITZ 28X45, B=16, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0406-101201-500.jpg
img_K0406-101201-500.jpg
img_Z07800-K0406-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0406.102801
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137990
EAN/GTIN:
     4059245154289
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 = 75 Technische Eigenschaften: Außendurchmesser: 45 mm Werkstoff: Stahl Oberfläche: blank Typ: K0406 Norm: DIN 705 Form: A Gewinde: M8x12 Innendurchmesser: 28 mm Breite: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Breite:
16 mm
Form:
A
Gewinde:
M8x12
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
DIN 705
Oberfläche:
blank
Typ:
K0406
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stellring 28x45, din 705, din 705a, K 0406, STELLRING DIN705, STELLRING, 480K0406.102801, KIPP DIN 705, KIPP DIN705, STELLRINGE, K0406, K0406.102801, KIPP K0406, KLEMMRING, KIPP K 0406, KIPP STELLRING, 137990
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,32*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 2,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.