Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING, FORM:A STAHL, DIN705 28X45, B=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0406.102801
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.102801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0406.100301 Hinweis: Form A: mit Gewindestift DIN 553 (Schlitz) Form E: mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant) Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
D1=INNENDURCHMESSER:
28
D2=AUßENDURCHMESSER:
45
B=STÄRKE:
16
D3 Gewindestift:
M8x12
Weitere Suchbegriffe: stellring 28x45, din 705, din 705a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,32*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,77*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 2,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.