Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG, STAHL FÜR M8/M12X1,25 UND M8X1/M12X1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0398-808-500.jpg
img_K0398-808-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0398.808
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137551
EAN/GTIN:
     4059245151783
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze ...
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Betätigungsweise: Einbauwerkzeuge f. Gewindeeinsätze Technische Eigenschaften: Ausbau Bohrer Ø: 9,5 Ausbau Bohrtiefe: 4,8 Benennung: Einbauwerkzeug Einbau Bohrer Ø: 10,8 Einbau Gewinde- bohrer: M12x1,25 Einbau Mindest- Gewindetiefe: 13,5 Einbau Senk Ø +0,25: 12,3 Material Grundkörper: Stahl Passend für Innengewinde D1: M8M8X1 Passend zu : 80-100-380-100-4
Weitere Informationen:
Ausbau Bohrer Ø:
9,5
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Benennung:
Einbauwerkzeug
Einbau Bohrer Ø:
10,8
Einbau Gewinde- bohrer:
M12x1,25
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
13,5
Einbau Senk Ø +0,25:
12,3
Material Grundkörper:
Stahl
Passend für Innengewinde D1:
M8M8X1
Passend zu:
80-100-380-100-4
Weitere Suchbegriffe: 480K0398.808, K0398.808, 137551
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 20,46*
Lager 8670
37
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 22,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 22,56*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,76*
€ 23,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.