Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG, STAHL FÜR M8/M12X1,25 UND M8X1/M12X1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     409-K0398.808
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0398.808
EAN/GTIN:
     4059245151783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze ...
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Betätigungsweise: Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze
Weitere Informationen:
Einbau Gewinde- bohrer:
M12x1,25
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
13,5
Einbau Bohrer Ø:
10,8
Ausbau Bohrer Ø:
9,5
Passend zu:
80-100-380-100-4
Einbau Senk Ø +0,25:
12,3
Passend für Innengewinde D1:
M8M8X1
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0386
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
36
€ 8,50*
ab € 17,39*
€ 20,46*
7 Tage
42
€ 4,90*
ab € 16,03*
€ 22,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 22,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,82*
€ 23,65*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.