Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG, STAHL FÜR M8/M12X1,25 UND M8X1/M12X1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0398.808
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0398.808
EAN/GTIN:
     4059245151783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze ...
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Betätigungsweise: Einbauwerkzeuge f. Gewindeeinsätze
Weitere Informationen:
Einbau Gewinde- bohrer:
M12x1,25
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
13,5
Einbau Bohrer Ø:
10,8
Ausbau Bohrer Ø:
9,5
Passend zu:
80-100-380-100-4
Einbau Senk Ø +0,25:
12,3
Passend für Innengewinde D1:
M8M8X1
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0386
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.