Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilte Stellringe, Stahl / Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
df8bc845-665d-49ae-90b6-278a8fd39d06.jpg
df8bc845-665d-49ae-90b6-278a8fd39d06.jpg
d135089d-4e53-4a7f-b3c5-4a7ef85bc206.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN707.2-20-B6-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     707.2-20-B6-ST
EAN/GTIN:
     4045525529090
Suchbegriffe:
Stellring
stellring
Geteilte Stellringe GN 707.2 entsprechen maßlich den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Sie werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage nicht möglich ist. Diese Stellringe lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d1: 20 b : 9 Bohrung d2 (ST): B 6 d2Filter ˜ max. Überstand Schraubenkopf: 6 d3: M 3 Gewicht: 0.015 kg s: 2.1 Werkstoff: ST - Stahl x ˜ max. Überstand Schraubenkopf: 1.2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
20
b:
9
Bohrung d2 (ST):
B 6
d2Filter ˜ max. Überstand Schraubenkopf:
6
d3:
M 3
Gewicht:
0.015 kg
s:
2.1
Werkstoff:
ST - Stahl
x ˜ max. Überstand Schraubenkopf:
1.2
Weitere Suchbegriffe: GANTER GN707.2, GANTER STELLRING GETEILT, GN 707.2, STELLRING GETEILT, STELLRING GN707.2, 480GN707.2-20-B6-ST, STELLRING GN 707.2, 707.2-20-B6-ST, GANTER GN 707.2, KLEMMRING GETELT, GN707.2, GN707.2-20-B6-ST, GANTER STELLRING GN707.2, GANTER STELLRING GN 707.2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
63
5
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 5,14*
7 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,14*
9 Tage
36
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,83*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7072.30-30-B12
€ 0,46*
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
€ 5,25*
Ähnlich
Otto Ganter
706.4-32-B14-ST
€ 12,79*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-NI
€ 7,55*
Ähnlich
Otto Ganter
707.5-35-B12-SG
€ 3,50*
Ähnlich
Otto Ganter
311-30-M4-12-SW
€ 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.