Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium (GN 706.2-16-B4-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-706.2-16-B4-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     706.2-16-B4-ST
EAN/GTIN:
     4045525880009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellring
stellring

Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
16
Bohrung d2 (ST):
B 4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmring, Klemmringe, Stellringe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7062.30-30-B12
€ 0,50*
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
€ 7,57*
Ähnlich
Otto Ganter
7062.3-30-B12-NI
€ 9,05*
Ähnlich
Otto Ganter
7062.2-30-B12-NI-A
€ 17,70*
Ähnlich
Otto Ganter
706.4-32-B14-ST
€ 12,76*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
€ 5,01*
Ähnlich
Otto Ganter
706.3-20-M8-ST
€ 7,92*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
€ 31,58*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-A
€ 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.