Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN705-7-E GANTER Stellring, mit Gewindestifte DIN 914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
491e19b8-8899-4d59-95d3-755e94a58de7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN705-7-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-7-E
EAN/GTIN:
     4045525355002
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser: 7 mm Außendurchmesser: 12 mm Oberfläche: brüniert Breite: 8 mm Norm: DIN 705 Werkstoff: Stahl Gewinde: M4x5 Form: E Typ: GN705
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12 mm
Breite:
8 mm
Form:
E
Gewinde:
M4x5
Innendurchmesser:
7 mm
Norm:
DIN 705
Oberfläche:
brüniert
Typ:
GN705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, DIN 705, DIN 705 Stellring, Stellring DIN 705, Stellring, din 7 stahl, din 7, din 705 e, DIN705, STELLRING DIN705, GANTER STELLRING DIN 705, KLEMMRINGE, STELLRINGE, GANTER GN705, 705-7-E, 480GN705-7-E, GN 705, GANTER STELLRING DIN705, GN705, STELLRING DIN 705, GN705-7-E
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
171
50
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,36*
€ 0,56*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,57*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,32*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,76*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
ab € 22,77*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-NI
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.