Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN705-22-E-NI GANTER Stellringe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
a66b35f7-072e-4e16-aa4e-a982905dd05e.jpg
a66b35f7-072e-4e16-aa4e-a982905dd05e.jpg
cc63546d-602f-4922-9036-6729e5677956.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN705-22-E-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-22-E-NI
EAN/GTIN:
     4045525068094
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Gewindestift Edelstahl DIN 914
Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Form E (Gewindestift mit Innensechskant). Die Klemmung erfolgt radial auf der Wellen- oder Achsenoberfläche. In Verbindung mit einer Anbohrung oder einem Einstich am Aufnahmedurchmesser lassen sich die Stellringe exakt positionieren und gleichzeitig werden dadurch Beschädigungen an der Klemmstelle vermieden.Technische Eigenschaften: b : 14 d2: 36 d3: M6x10 Form: E, Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 Gewicht: 0.069 kg Innendurchmesser d1: 22 RoHS: Ja Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
b:
14
d2:
36
d3:
M6x10
Form:
E, Gewindestift mit Innensechskant DIN 914
Gewicht:
0.069 kg
Innendurchmesser d1:
22
RoHS:
Ja
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, Stellring, din 705 d1=22, din 705, din 705 form e, 705-22-E-NI, GN705-22-E-NI, 480GN705-22-E-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
92
5
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 5,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,89*
2 Tage
92
1
€ 9,90*
ab € 5,08*
€ 7,26*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
ab € 4,96*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-NI
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-A
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.