Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 705-22-E-NI, Ganter Edelstahl-Stellring mit Gewindestift DIN 914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1038218
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-22-E-NI
EAN/GTIN:
     4045525068094
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Gewindestift Edelstahl DIN 914
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 705-22-E-NI, Edelstahl-Stellring mit Gewindestift DIN 914, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Innendurchmesser d1:
22
Form:
E, Gewindestift mit Innensechskant DIN 914
d2:
36
d3:
M6x10
b:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.069 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, Stellring, din 705 d1=22, din 705, din 705 form e, Edelstahl, EDELSTAHL-STELLRING
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
92
5
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 5,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,21*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,89*
2 Tage
92
1
€ 9,90*
ab € 5,08*
€ 7,26*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
ab € 4,96*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-NI
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-A
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.