Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern mit Messing-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ffa63820-60a4-454d-b530-9d898b46fe84.jpg
ffa63820-60a4-454d-b530-9d898b46fe84.jpg
30765d3f-92e1-43f3-a5a9-a18129238a3b.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN634-40-M5-E-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     634-40-M5-E-DRT
EAN/GTIN:
     4045525651449
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Technische Eigenschaften: b: 6 d3: 13.5 d5: 10 Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt Form: E - mit Gewinde-Sackloch Gewicht: 0.009 kg Gewinde d2: M 5 Griffdurchmesser d1: 40 h1: 20 h2: 4 h3: 12 h4: 18 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
b:
6
d3:
13.5
d5:
10
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Gewicht:
0.009 kg
Gewinde d2:
M 5
Griffdurchmesser d1:
40
h1:
20
h2:
4
h3:
12
h4:
18
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 634-40-M5-E-DRT, 480GN634-40-M5-E-DRT, GN634-40-M5-E-DRT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,26*
€ 1,87*
2 Tage
200
1
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 2,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
€ 3,80*
Ähnlich
Otto Ganter
640-32-M4-E
€ 1,35*
Ähnlich
Otto Ganter
633-40-M5-16-DSG
€ 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.