Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern mit Messing-Buchse (GN 634-40-M5-E-DRT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-634-40-M5-E-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     634-40-M5-E-DRT
EAN/GTIN:
     4045525651449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 5
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben, gelb, grau, mit Verliersicherung GN 111.7, orange, rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,26*
€ 1,87*
Lager 1515
200
1
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 2,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
€ 3,80*
Ähnlich
Otto Ganter
640-32-M4-E
€ 1,35*
Ähnlich
Otto Ganter
633-40-M5-16-DSG
€ 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.