Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0aca71e2-f42a-4a97-8186-ff30452a99ee.jpg
0aca71e2-f42a-4a97-8186-ff30452a99ee.jpg
15e82a6d-0858-486e-bdde-91fd4a50efae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5337.7-40-M8-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.7-40-M8-E
EAN/GTIN:
     4045525669031
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.7 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Technische Eigenschaften: d4: 17 d5: 13 Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch) Gewicht: 0.020 kg Gewinde d2 (Form E): M 8 Griffdurchmesser d1: 40 h1: 27 h2: 12 t: 18 Werkstoff: KU - Kunststoff
Weitere Informationen:
d4:
17
d5:
13
Form:
E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Gewicht:
0.020 kg
Gewinde d2 (Form E):
M 8
Griffdurchmesser d1:
40
h1:
27
h2:
12
t:
18
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe ganter, 5337.7-40-M8-E, GN5337.7-40-M8-E, 480GN5337.7-40-M8-E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
19
10
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 2,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,02*
€ 2,97*
2 Tage
19
1
€ 9,90*
ab € 2,21*
€ 3,25*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
€ 6,08*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,49*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,54*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-32-M5-E-DOR
€ 3,03*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337-32-M6-E
€ 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,79*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
€ 2,28*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6
€ 3,18*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M5-E-SV
€ 1,35*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-25-M5-10
€ 2,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.