Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-5337.7-40-M8-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.7-40-M8-E
EAN/GTIN:
     4045525669031
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.7 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2 (Form E):
M 8
Form:
E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Gewicht:
,02 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe ganter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
10
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 2,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,02*
€ 3,00*
1 Tag
19
1
€ 9,90*
ab € 2,21*
€ 3,27*
Lager 2478
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
€ 6,06*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,59*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,50*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-32-M5-E-DOR
€ 3,01*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,27*
Ähnlich
Otto Ganter
5337-32-M6-E
€ 2,80*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,91*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
€ 2,27*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6
€ 3,18*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M5-E-SV
€ 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-25-M5-10
€ 2,25*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.