Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Aluminium (GN 5336-40-B8-C-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5336-40-B8-C-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5336-40-B8-C-MT
EAN/GTIN:
     4045525280304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter

Sterngriffe GN 5336 werden im Pressverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Bohrungsdurchmesser d3:
B 8
Form:
C - mit Sackloch H7
Oberfläche:
MT - matte Oberfläche (Gleitschliff)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.028 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe alu, Handgriff, Handgriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-M4-D-MT
€ 4,42*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-AL-40-M8-D-MT
€ 4,85*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-A-MT
€ 2,95*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,91*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
€ 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.