Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN1440-1500-B-1-ZB GANTER Teleskopschiene mit Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523bee81-cf92-4ab2-99b8-6e5932c034d6.jpg
523bee81-cf92-4ab2-99b8-6e5932c034d6.jpg
68933c22-613b-4231-b339-f12e7dee5dc3.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN1440-1500-B-1-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1440-1500-B-1-ZB
EAN/GTIN:
     4045525412149
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Teleskopschienen GN 1440 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ˜100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug). Patentierte Kunststoff-Kugelkäfige sorgen für einen besonders ruhigen Lauf der Schiene. Teleskopschienen in versch. Formen, z.B. mit und ohne Verriegelung, lassen sich frei kombinieren, weshalb die GN 1440 nicht im Paar sondern einzeln geliefert wird. Dank des symmetrischen Aufbaus kann der Einbau aller Formen beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen. Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.Technische Eigenschaften: bei 100.000 Zyklen: 1575 Form: B, mit Stoppgummi Fs pro Paar in N bei 10.000 Zyklen: 2250 Gewicht: 7.480 kg Kennziffer: 1, Befestigung über Durchgangsbohrungen l2 Hub: 1504 l3: 2992 Länge l1: 1500 Oberfläche: ZB RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
bei 100.000 Zyklen:
1575
Form:
B, mit Stoppgummi
Fs pro Paar in N bei 10.000 Zyklen:
2250
Gewicht:
7.480 kg
Kennziffer:
1, Befestigung über Durchgangsbohrungen
l2 Hub:
1504
l3:
2992
Länge l1:
1500
Oberfläche:
ZB
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen ganter, 19 zoll teleskopschienen, 1440-1500-B-1-ZB, 480GN1440-1500-B-1-ZB, GN1440-1500-B-1-ZB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,39*
€ 211,45*
Lager 8670
31
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 220,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 220,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,79*
€ 221,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,94*
€ 238,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.