Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1440-1500-B-1-ZB, Ganter Teleskopschiene mit Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1057003
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1440-1500-B-1-ZB
EAN/GTIN:
     4045525412149
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 1440-1500-B-1-ZB, Teleskopschiene mit Vollauszug, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7480 GRAMM
länge l1:
1500
Form:
B, mit Stoppgummi
Kennziffer:
1, Befestigung über Durchgangsbohrungen
Oberfläche:
ZB
Werkstoff:
ST, Stahl
l2 Hub:
1504
l3:
2992
Fs pro Paar in Nbei 10.000 Zyklen:
2250
bei 100.000 Zyklen:
1575
RoHS:
Ja
Gewicht:
7.480 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,38*
€ 212,42*
6 Tage
31
Frei Haus
ab € 185,27*
€ 221,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,47*
€ 221,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,30*
€ 222,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,21*
€ 239,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.