Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
37062e2c-9d53-4d9a-9c40-5675825b944d.jpg
37062e2c-9d53-4d9a-9c40-5675825b944d.jpg
0fe8ebb0-f436-45a1-bcff-69d3401b30b1.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN6336-AL-40-M8-E-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-AL-40-M8-E-PL
EAN/GTIN:
     4045525333840
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriffe, Aluminium Technische Eigenschaften: d4: 14 Form: E - mit Gewinde-Sackloch Gewicht: 0.037 kg Gewinde d2: M 8 Griffdurchmesser d1: 40 h1: 25 h2 min.: 12 Oberfläche: PL - poliert t1 min.: 15 t2: 13 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
d4:
14
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Gewicht:
0.037 kg
Gewinde d2:
M 8
Griffdurchmesser d1:
40
h1:
25
h2 min.:
12
Oberfläche:
PL - poliert
t1 min.:
15
t2:
13
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 e, din 6336 ganter, din 6336, 480DIN6336-AL-40-M8-E-PL, 6336-AL-40-M8-E-PL, DIN6336-AL-40-M8-E-PL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,49*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,57*
6 Tage
43
1
€ 6,95*
ab € 6,24*
€ 8,57*
Lager 8670
137
3
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 8,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,84*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.