Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Sterngriffe
>
Artikel
Sterngriffe, Aluminium (DIN 6336-AL-40-M8-E-PL)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-6336-AL-40-M8-E-PL
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
6336-AL-40-M8-E-PL
EAN/GTIN:
4045525333840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche:
PL - poliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Sterngriffe
>
DIN 6336 Sterngriffe, Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Sterngriff DIN 6336
,
Sterngriff
,
Sterngriffe
,
Sternknopf
,
din 6336 e
,
din 6336 ganter
,
din 6336
,
Handgriff
,
Handgriffe
,
mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,49*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sterngriffe, Aluminium (GN 5336-40-B8-C-MT)
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,28*
Ähnlich
Sterngriffe, Gusseisen / Aluminium, ohne Bohrung (DIN 6336-GG-32-A)
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,01*
Ähnlich
Sterngriffschrauben, Aluminium, Edelstahl-Gewindestift (GN 6336.5-AM-40-M8-20)
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 8,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.