Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN466-M5-ZB GANTER hohe Rändelmutter, verzinkt, blau passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11c6dc08-6cf8-4f37-8d02-43c51d699125.jpg
11c6dc08-6cf8-4f37-8d02-43c51d699125.jpg
2c66777e-7f0a-4664-9fa3-cfd6abbac68f.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN466-M5-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     466-M5-ZB
EAN/GTIN:
     4045525532564
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Rändelmuttern DIN 466 lassen sich universell einsetzen und ohne Werkzeug einfach anziehen und lösen. Über den DIN-Standard hinaus ist auch eine Mutter mit Gewinde M12 erhältlich. Technische Eigenschaften: d2: 20 d3: 10 Gewicht: 0.012 kg Gewinde d1: M 5 h: 11.5 k: 4 Oberfläche: ZB RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
d2:
20
d3:
10
Gewicht:
0.012 kg
Gewinde d1:
M 5
h:
11.5
k:
4
Oberfläche:
ZB
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, ganter din 466 m5, din 466, din 466 m5, DIN466-M5-ZB, 480DIN466-M5-ZB, 466-M5-ZB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,71*
Lager 8670
1433
30
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,76*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3
ab € 0,20*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2
ab € 0,69*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.