Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelhohlmuttern mit Stahlbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-420-M4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     420-M4
EAN/GTIN:
     4045525241183
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
Rändelhohlmuttern mit Stahlbuchse
Weitere Informationen:
Innengewinde d1:
M 4
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d2:
9
d3:
12
d4:
19
h:
14
k:
8
t:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.