Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466-M5-ZB, Ganter Hohe Rändelmutter, blau verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1049686
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     466-M5-ZB
EAN/GTIN:
     4045525532564
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 466-M5-ZB, Hohe Rändelmutter, blau verzinkt, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Gewinde d1:
M 5
Oberfläche:
ZB
Werkstoff:
ST, Stahl
d2:
20
d3:
10
h:
11.5
k:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,72*
7 Tage
1475
30
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3
ab € 0,20*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2
ab € 0,69*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.