Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 125/5 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
86cb96780491c18bd836b9df196e31f8_600_600
86cb96780491c18bd836b9df196e31f8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 125/5 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 125/5
EAN/GTIN:
     4014486245363
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPA Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Form: Vollscheibe Taper-Buchsennummer: 2012 Richtdurchmesser dd: 125 mm b2: 80 mm Anzahl der Rillen: 5 Typ: 2 d2: 14-50 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
5
b2:
80 mm
d2:
14-50 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
125 mm
Taper-Buchsennummer:
2012
Typ:
2
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, TAPER BUSH, V-GROOVED PULLEY, TAPER BUCHSE, TB SPA 125/5 00ZA, SPA, 461TB SPA 125/5 00ZA, PULLEY, TB SPA 125/5, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,17*
€ 22,42*
10 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 22,42*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 24,15*
1
€ 8,95*
ab € 41,88*
€ 55,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 62,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.