Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 125 5 SPA/13 f.TB2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4136460
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1512327
EAN/GTIN:
     4014486245363
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 125 5 SPA/13 f. TB 2012
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Richt Ø dd:
125 mm
Rillenanzahl:
5 Stück
Ausführung:
4
Taper Buchse:
für TB 2012
Gewicht ohne Buchse:
2,700 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 22,08*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,13*
€ 22,71*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,89*
1
€ 8,95*
ab € 41,80*
€ 57,44*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 63,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.