Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 125/5 (TLB 2012)
Optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 125/5 (TLB 2012)
Optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 125/5 (TLB 2012)
Artikel-Nr.:
     108EL-2386626
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 125/5
EAN/GTIN:
     4014486245363
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Anzahl der Zähne = 5
Riemenscheibentyp = V-Riemenscheibe
Bohrung = 48mm
Material = Gusseisen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
5
Riemenscheibentyp:
V-Riemenscheibe
Bohrung:
48mm
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, 2386626, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TBSPA1255, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 22,08*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,13*
€ 22,71*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,80*
€ 57,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 63,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.