Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613535 55 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613535 55 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3535-55
EAN/GTIN:
     4014486253122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 88,9 mm Taper-Buchsennummer: 3535 d: 55 mm Anzugsmoment: 115 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 1/2 x 1 1/2 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 55 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
115 Nm
b:
88,9 mm
Bohrung metrisch:
55 mm
d:
55 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
1/2 x 1 1/2 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
3535
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
219
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 31,64*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 34,14*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 27,61*
€ 35,67*
€ 3,19*
ab € 42,23*
€ 53,84*
€ 8,95*
ab € 42,64*
€ 55,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.