Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT 3535 Konus-Spannbuchse, 3535-55, Schaft: 55mm, Länge: 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368540
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3535-55
EAN/GTIN:
     4014486253122
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Schaftdurchmesser = 55mm
Buchsen-Serie = 3535
Länge = 89mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
55mm
Buchsen-Serie:
3535
Länge:
89mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-spannbuchse 3535/55, tl buchse, optibelt taper-buchse, 2368540, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, OPTIBELT, 353555, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
202
€ 5,99*
ab € 24,26*
€ 31,97*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 34,25*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 27,77*
€ 35,68*
€ 3,19*
ab € 42,26*
€ 53,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 90,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.