| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026401 Herst.-Nr.: 3535-55 EAN/GTIN: 4014486253122 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 3535-55 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 3535-55 | Werksnummer: | 1553964 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 5,700000 | Gewicht brutto Kg: | 5,700000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 68,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,24* | € 31,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,44* | € 34,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,61* | € 35,67* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 42,23* | € 53,84* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,64* | € 55,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|