Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

457PHS 06B-1BH12 SKF PTP Kettenrad mit gehärteten Zähnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
969a87f98dbd33d1db37b2f1f4b40cd1
969a87f98dbd33d1db37b2f1f4b40cd1
a5af0066a6240a41957ce070702bdb33
2806af20ffabddd384487c28d79014c1
27c947f2d992d5811324ff5da2a67a42
2772c5e66885f9fbda75777955b43cb0
Artikel-Nr.:
     8670-457PHS 06B-1BH12
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 06B-1BH12
EAN/GTIN:
     7316572860939
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Technische Eigenschaften: innere Breite zöllig b1: 7/32 zoll Anzahl der Reihen: 1 Anzahl der Zähne: 12 Bauart: europäisch gehärtete Zähne ja/nein: ja Gesamtbreite h: 25 mm Maximalbohrung D1: 10 mm Nabe ja/nein: ja Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilkreisdurchmesser d: 36,8 mm Teilung p: 9,525 mm Teilung zöllig p: 3/8 zoll Vorbohrung D1: 8 mm Werkstoff: Stahl Zahnbreite b: 5,31 mm innere Breite b1: 5,72 mm Nabendurchmesser dn: 25 mm Typ: 06B-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Zähne:
12
Bauart:
europäisch
gehärtete Zähne ja/nein:
ja
Gesamtbreite h:
25 mm
innere Breite b1:
5,72 mm
innere Breite zöllig b1:
7/32 zoll
Maximalbohrung D1:
10 mm
Nabe ja/nein:
ja
Nabendurchmesser dn:
25 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilkreisdurchmesser d:
36,8 mm
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
06B-1
Vorbohrung D1:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Zahnbreite b:
5,31 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 16 b1 z12, kettenrad 12b-1, kettenrad, EINFACH, STAHL, ROLLENKETTE, ZUBEHÖR, ZÄHNEZAHL, RAD, 457PHS 06B-1BH12, NABE, KETTE, KETTENRAD, EUROPÄISCH, RITZEL, PHS 06B-1BH12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,36*
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,85*
1
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,12*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,49*
1
€ 3,19*
ab € 3,86*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.