| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2679078 Herst.-Nr.: PHS 06B-1BH12 EAN/GTIN: 7316572860939 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 12 Passend für Britisch Standard Kettentyp = 06B-1 Bohrung Typ = Grobe Schaftbohrung Bohrungsdurchmesser max. = 10mm Teilungs-Durchmesser = 36.8mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 12 | Passend für Britisch Standard Kettentyp: | 06B-1 | Bohrung Typ: | Grobe Schaftbohrung | Bohrungsdurchmesser max.: | 10mm | Teilungs-Durchmesser: | 36.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 16 b1 z12, kettenrad 12b-1, kettenrad, 2679078, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHS06B1BH12, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,09* | € 1,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,15* | € 1,86* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,34* | € 3,25* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,86* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|