Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Normmotor SM/I 230/400V 50Hz 4kW ca. 950 /min. Baugröße 132 M Bauform B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Normmotoren-SM-B5.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-B5.jpg
drehstromnormmotoren-B5zg.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543013200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43013200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom-normmotor 4kw
drehstrom normmotor
Flanschausführung B5.Technische Eigenschaften: Anlassstrom la/ln: 5,8 Anlassstrom la/ln Anlaufdrehmoment Ta/Tn: 2,30 Anlaufdrehmoment Ta/ Baugröße: 132 M Baugröße Drehzahl ca.: 950 min ¯¹ Gewicht: 45,5 kg J kgm²: 0,03100 kgm² Leistung: 4,00 kW Leistungsfaktor cos Phi: 0,78 Leistungsfaktor cos NennmomentTn: 40,20 Nm Strom bei 400V A: 9,00 A T max./Tn: 2,6 T max./Tn Wirkungsgrad: 82 %
Weitere Informationen:
Anlassstrom la/ln:
5,8 Anlassstrom la/ln
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,30 Anlaufdrehmoment Ta/
Baugröße:
132 M Baugröße
Drehzahl ca.:
950 min ¯¹
Gewicht:
45,5 kg
J kgm²:
0,03100 kgm²
Leistung:
4,00 kW
Leistungsfaktor cos Phi:
0,78 Leistungsfaktor cos
NennmomentTn:
40,20 Nm
Strom bei 400V A:
9,00 A
T max./Tn:
2,6 T max./Tn
Wirkungsgrad:
82 %
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, 45543013200, 43013200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,21*
€ 772,64*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,64*
€ 925,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,01*
€ 1.100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,36*
€ 1.092,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,47*
€ 1.057,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,28*
€ 1.030,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,64*
€ 997,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.