Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Normmotor SM/I 230/400V 50Hz 0,25kW ca. 890 /min. Baugröße 71 Bauform B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Normmotoren-SM-B5.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-B5.jpg
drehstromnormmotoren-B5zg.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543012400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43012400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor
Flanschausführung B5.Technische Eigenschaften: Anlassstrom la/ln: 2,8 Anlassstrom la/ln Anlaufdrehmoment Ta/Tn: 1,80 Anlaufdrehmoment Ta/ Baugröße: 71 Baugröße Drehzahl ca.: 890 min ¯¹ Gewicht: 6,5 kg J kgm²: 0,00129 kgm² Leistung: 0,25 kW Leistungsfaktor cos Phi: 0,61 Leistungsfaktor cos NennmomentTn: 2,36 Nm Strom bei 400V A: 0,95 A T max./Tn: 2,0 T max./Tn Wirkungsgrad: 55 %
Weitere Informationen:
Anlassstrom la/ln:
2,8 Anlassstrom la/ln
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
1,80 Anlaufdrehmoment Ta/
Baugröße:
71 Baugröße
Drehzahl ca.:
890 min ¯¹
Gewicht:
6,5 kg
J kgm²:
0,00129 kgm²
Leistung:
0,25 kW
Leistungsfaktor cos Phi:
0,61 Leistungsfaktor cos
NennmomentTn:
2,36 Nm
Strom bei 400V A:
0,95 A
T max./Tn:
2,0 T max./Tn
Wirkungsgrad:
55 %
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor 250w, 43012400, 45543012400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 121,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 163,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.