Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Normmotor SM/I 230/400V 50Hz 1,1kW ca. 910 /min. Baugröße 90 L Bauform B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543010800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43010800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom-normmotor 1,1kw
drehstrom normmotor
Fußausführung B3.Technische Eigenschaften: Anlassstrom la/ln: 4,0 Anlassstrom la/ln Anlaufdrehmoment Ta/Tn: 2,00 Anlaufdrehmoment Ta/ Baugröße: 90 L Baugröße Drehzahl ca.: 910 min ¯¹ Gewicht: 13,5 kg J kgm²: 0,00510 kgm² Leistung: 1,10 kW Leistungsfaktor cos Phi: 0,72 Leistungsfaktor cos NennmomentTn: 11,50 Nm Strom bei 400V A: 3,00 A T max./Tn: 2,0 T max./Tn Wirkungsgrad: 73 %
Weitere Informationen:
Anlassstrom la/ln:
4,0 Anlassstrom la/ln
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,00 Anlaufdrehmoment Ta/
Baugröße:
90 L Baugröße
Drehzahl ca.:
910 min ¯¹
Gewicht:
13,5 kg
J kgm²:
0,00510 kgm²
Leistung:
1,10 kW
Leistungsfaktor cos Phi:
0,72 Leistungsfaktor cos
NennmomentTn:
11,50 Nm
Strom bei 400V A:
3,00 A
T max./Tn:
2,0 T max./Tn
Wirkungsgrad:
73 %
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, 43010800, 45543010800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,14*
€ 277,12*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,82*
€ 355,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.