Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Normmotor SM/I 230/400V 50Hz 0,37kW ca. 900 /min. Baugröße 80 Bauform B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543010500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor
Fußausführung B3.Technische Eigenschaften: Anlassstrom la/ln: 3,0 Anlassstrom la/ln Anlaufdrehmoment Ta/Tn: 1,80 Anlaufdrehmoment Ta/ Baugröße: 80 Baugröße Drehzahl ca.: 900 min ¯¹ Gewicht: 7,4 kg J kgm²: 0,00164 kgm² Leistung: 0,37 kW Leistungsfaktor cos Phi: 0,71 Leistungsfaktor cos NennmomentTn: 3,93 Nm Strom bei 400V A: 1,10 A T max./Tn: 2,0 T max./Tn Wirkungsgrad: 66 %
Weitere Informationen:
Anlassstrom la/ln:
3,0 Anlassstrom la/ln
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
1,80 Anlaufdrehmoment Ta/
Baugröße:
80 Baugröße
Drehzahl ca.:
900 min ¯¹
Gewicht:
7,4 kg
J kgm²:
0,00164 kgm²
Leistung:
0,37 kW
Leistungsfaktor cos Phi:
0,71 Leistungsfaktor cos
NennmomentTn:
3,93 Nm
Strom bei 400V A:
1,10 A
T max./Tn:
2,0 T max./Tn
Wirkungsgrad:
66 %
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor 0.4 kw, 43010500, 45543010500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 136,12*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,53*
€ 180,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.