Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Normmotor SM/I 230/400V 50Hz 0,25kW ca. 2700 /min. Baugröße 63 Bauform B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543000400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 250w
drehstrom normmotor
Fußausführung B3.Technische Eigenschaften: Anlassstrom la/ln: 3,5 Anlassstrom la/ln Anlaufdrehmoment Ta/Tn: 2,4 Anlaufdrehmoment Ta/ Baugröße: 63 Baugröße Drehzahl ca.: 2700 min ¯¹ Gewicht: 3,8 kg J kgm²: 0,00024 kgm² Leistung: 0,25 kW Leistungsfaktor cos Phi: 0,75 Leistungsfaktor cos NennmomentTn: 0,884 Nm Strom bei 400V A: 0,75 A T max./Tn: 2,5 T max./Tn Wirkungsgrad: 64,0 %
Weitere Informationen:
Anlassstrom la/ln:
3,5 Anlassstrom la/ln
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,4 Anlaufdrehmoment Ta/
Baugröße:
63 Baugröße
Drehzahl ca.:
2700 min ¯¹
Gewicht:
3,8 kg
J kgm²:
0,00024 kgm²
Leistung:
0,25 kW
Leistungsfaktor cos Phi:
0,75 Leistungsfaktor cos
NennmomentTn:
0,884 Nm
Strom bei 400V A:
0,75 A
T max./Tn:
2,5 T max./Tn
Wirkungsgrad:
64,0 %
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, 43000400, 45543000400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 97,66*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,73*
€ 133,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.