Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45524499607 Zahnstange aus Edelstahl,Modul=4,0, Höhe=40 mm, L=1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.jpg
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.jpg
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45524499607
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24499607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 4,0
zahnstange
zahnstange 1.4305
45524499607 Zahnstange aus Edelstahl,Modul=4,0, Höhe=40 mm, L=1500 mm - Zahnstange aus Edelstahl,Modul=4,0, Höhe=40 mm, L=1500 mm
Weitere Suchbegriffe: 45524499607, 24499607
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 390,66*
€ 490,75*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,16*
€ 698,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,24*
€ 830,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,06*
€ 703,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,06*
€ 668,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,16*
€ 629,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24499609
ab € 525,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.