Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24499607 Zahnstange 1.4305 Mod.4,0 40x40x1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24499607
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24499607
EAN/GTIN:
     4067201062950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 4,0
zahnstange
zahnstange 1.4305

Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Modul:
4 Modul
b:
40 mm
ha:
40 mm
Nennlänge L:
1500 mm
Fertigmaß:
1507,5 - 1,0 mm
h0:
36,0 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht:
16,50 kg
Weitere Suchbegriffe: rack, Modul, Länge, rostfrei, 1.4305, Zahnstangen, stainless, gear rack, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
Frei Haus
ab € 390,66*
€ 490,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,16*
€ 698,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,87*
€ 566,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 390,85*
€ 465,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,66*
€ 464,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24499609
ab € 525,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.