Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24499609 Zahnstange 1.4305 Mod.4,0 40x40x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24499609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24499609
EAN/GTIN:
     4067201062967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 4 länge 2000mm
zahnstange
zahnstange modul 4,0

Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Modul:
4 Modul
b:
40 mm
ha:
40 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Fertigmaß:
2010,0 - 1,5 mm
h0:
36,0 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht:
22,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Länge, gear rack, 1.4305, Zahnstangen, Edelstahl, stainless, Modul, rack, rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
Frei Haus
ab € 525,39*
€ 669,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,21*
€ 1.046,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,22*
€ 796,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,54*
€ 772,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,17*
€ 726,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 590,48*
€ 702,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 549,21*
€ 653,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 525,56*
€ 625,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.